デジラチェ(R) ドライバタイプのレビュー
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
【用途】極小トルクでのねじ締め付け作業。
ジェーシーボトリング株式会社 様2018-03-16
- 用途:
- 機械部品の組立時のトルク管理
- 対象商品:
- 16426113
小型部品の組み立ての時のトルク確認を目的に購入し使用、通常の使用では2~3Nなので問題ないのですが、最大の5Nまで使用しようとするとさすがにドライバータイプで手が滑ってしまいます。滑り止めの手袋などをしながらでないとちょっと大変です。ここまでくるとドライバータイプでは厳しいという感想です。
それ以外の使い勝手等は全く問題ありません。これより下の2.5Nまでのモデルなら完璧です。
2人が参考にしています
2018-02-09
- 用途:
- 機材の組立 メンテナンス
- 対象商品:
- 16426113
付属の専用とは言えないケースで保管していたが、使用開始後2カ月で『P』ボタンが押せなくなり使用出来なくなった。
4人が参考にしています
株式会社北海技研工業 様2017-10-09
- 用途:
- ネジ締め作業の管理
- 対象商品:
- 16426104
1台の設定トルクの範囲が非常に狭いため、3台購入したとしても、当社の取り扱うネジの範囲をカバーできない。
1人が参考にしています