こんなお得な商品も!

ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥1,498~税込¥1,648~
(117)
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
- 成分
- トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
- 種類
- バージン品使用
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 4L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(4L)
注意
※一般的な油性塗料を希釈する塗料用シンナー(塗シン)ではありませんので、ご注意ください。※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。
塗料 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62151337 | SP-300 | 18907860 | ペリカン | ![]() | ラッカーシンナー | 大伸化学 | 1缶(4L) | ¥5,998 税込¥6,598 | 品番が変更になりました |
商品レビュー
2026-07-06
用途: 趣味の鉄道模型用塗料希釈用
教育・研究機関
トルエンを含んでいるため、塗料の希釈溶剤として効果があります。
但し、トルエンは有害物質なので、防毒マスクは必須です。
2024-12-10
用途: 塗料の薄目液、油汚れのふき取り。
リアル音響工房 様
油汚れのふき取りやラッカー系の塗料の薄目液に使用して居ます、他メーカーより安価だったので購入。
対象商品 : 62151337
2024-06-22
用途: 脱脂や清掃
大日本スクリーン製造株式会社 様
何度もリピート購入してます。トルエンの比率が多いためなのか、とても脱脂力があり 気に入ってます。
1人が参考にしています
2025-01-13
用途: ラッカー塗料の希釈、用具の洗浄
有限会社 柴藤自動車 様
コスパの良い製品だと思います
使用感にも特に問題は感じません。
対象商品 : 62151337
2023-09-28
用途: ウキ工作時の筆洗いなど
4リットルでこのお値段はお得です。へらウキ工作時の札洗いや塗料希釈に問題なく使用できます。HCで買うより良い買い物ができました。 お勧めのシンナーです。
2人が参考にしています
対象商品 : 62151337
2022-06-14
用途: 塗装道具の清掃、塗料の希釈
近頃はあまり使わなくなったので、4Lの小缶を買いました。割高ですが
16L缶より危険が少ないので良とします。匂いも悪くなく、塗料の
薄め液としても良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04



















