ステアリングステムベアリングツールのレビュー
テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。
2020-01-25
- 用途:
- バイクの整備に
- 対象商品:
- 18765705
ベアリングの保持器をディスクグラインダーなどで削って取り除く必要がありますが、とても楽にベアリング脱着ができました。
少々値は張りますが、作業効率アップのために導入して良かったです。
1人が参考にしています