ワイヤレスキーボード K275のレビュー

平均満足度 4.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤレスキーボード K275 ロジクール
ロジクール
3,198 / 税込 3,518
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-10
用途:
デスクワーク
対象商品:
20728767

キータッチが軽くてよかったです。
ワイヤレスなので線が邪魔にならずとても快適です。
上部のショートカットキーはあまり使わないのですが
電卓のショートカットは別に電卓を出さなくていいのでお気に入りです。

株式会社コミュニティ・ダイニング 様2023-10-21
用途:
仕事用
対象商品:
20728767

迅速な発送ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

2021-07-12
用途:
通常業務時
対象商品:
20728767

ワイヤレスはやはり すっきりして良いです!
文字うちも問題ありません。

2016-08-15
用途:
パソコン作業
対象商品:
20728767

ワイヤレスなので、モニタ-が見える範囲なら
どこでも使えるのでデスクの狭い私には非常に便利です。