エイプ用バックステップ ドラム用のレビュー
ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ぺダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。ステップバー部分にはキズ防止のジュラコン(R)カラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にすることが可能です。ポジション20mmバック、10mmアップ エイプ100に装着する場合、エイプ50のスタンドを使用してください。ノーマルよりも長いスイングアームを使用される場合、ペダルのリターンスプリングはそのまま使用できません。エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。