ダックス用トリプルスクエアミニNSRホイール用12cmロングのレビュー

ダックス用トリプルスクエアミニNSRホイール用12cmロング Gクラフト
ダックス/シャリーに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 NSR50/80の12インチホイールを使用し、ダックスを12インチ化することが可能です。 キャリパーサポートは、品番33136をご使用ください。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。 ※ツインショックの場合、チェーンラインを避けるためチェーン側サスペンションを内側に取り付けます。 (詳細はこちらを御覧ください。) ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。