GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイドT/Sミニ+20cmのレビュー

GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイドT/Sミニ+20cm Gクラフト
GC-019、GC-020アルミフレーム用のスーパーワイドスイングアームは、モンキースーパーワイドスイングアームと同じ幅(幅207210mm)で製作されたスイングアームです。 5.5Jアルミホイールが装着できます。 強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 ●5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品各種 39421、20mmオフセットスプロケットスペーサー 37125、20mmオフセットジェネレーターカバー 36028、20mmオフセットスプロケット16T 32044ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※5.5Jアルミホイールが装着可能です。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可) ※スタビ付きは制作不可。 ※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。 ※基本ドラム仕様での制作です。ディスク化の際はご注文時にご指定頂くか、ブレーキストッパーをカットして長さを25mmにしてください。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。