ハイパーソフト放熱シート 5589Hのレビュー

平均満足度 4.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイパーソフト放熱シート 5589H 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
769 / 税込 846
5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。 【用途】電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-10
用途:
機械組立

耐久性に優れいて、長期間使用後も電気絶縁しております。応力緩和性があるのでいろいろな部品に付けられます。

2022-07-15
用途:
ヒートシンクの吸着面に使用
対象商品:
21006834

非常にやわらかく凹凸への追従がとても良い。
位置合わせ等で引っ張ると、そこだけ伸びて薄くなったり、しわになったり、ちぎれてしまったりするので注意が必要。
片面が粘着ではなく吸着になっているのが良い。

2019-04-04
用途:
PCのSSD放熱用
対象商品:
21006843

ノートPCのM.2 SSDの冷却用に購入しました。
ノートPCの場合、M.2 SSDに直接ヒートシンクなどをつけることができないため、シャーシをヒートシンク代わりにすることを目的に(SSDとPCのシャーシを密着させる)本品を使用。
SSDの温度が60℃弱(室温18℃)と高めであったが、本品使用後からSSDの温度が38℃~45℃の範囲と適正範囲に落ち着いた。
これなら夏場の室温が高いときでも安心してPCを使えそう。

3人が参考にしています
株式会社全日本検査技術 様2018-08-09
用途:
超小型産業用パソコンの冷却
対象商品:
21006834

株式会社インタフェース社の超小型産業用パソコン(Super Classembly Devices)をデータ収集用として連続使用する熱対策で購入しました。
PCのアルミの放熱部に凹凸がありヒートシンクを設置するのに接触面が小さくなるので、それを補う為に放熱部とヒートシンク間にこのシートを使用しました。
電熱性も良い様でヒートシンクに熱が伝わり順調に放熱しています。
ヒートシンクのベースには特に良い商品だと思います。

2人が参考にしています
株式会社ウィズダム 様2018-08-01
用途:
製品開発試作
対象商品:
21006834

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。

株式会社 大泉電子 様2017-03-17
用途:
dcdcコンバータ基盤が熱を持つために放熱させるために使用
対象商品:
21006843

熱伝導はいい感じです。放熱効果は出ているようなので。
素材自体はカッターやハサミで簡単に切れます。
というか、伸びるのかと思って引っ張ったらちぎれましたw
そんな感じの素材です。

2017-04-05
用途:
トランジスタ交換
対象商品:
21006834

トランジスタ交換時に新設、グリスだとべたべたが嫌ですのでこちらにしましたが正解のよう。