TAC硬質ダクトPPのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,298 / 税込 2,528
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。 【用途】スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-26
用途:
スポットクーラーメンテナンス

特に問題もなく使用してます。
あとは屋外での耐久性次第です!!

株式会社Giebel 様2019-12-09
用途:
噴霧作業
対象商品:
21626018

非常に重宝しています。申し分なく長持ちする商品ですね。

2016-06-01
用途:
車のエアーダクトに使用
対象商品:
21626018

硬度がありしっかりした作り、つぶれたりする心配はないがその分小回りはきかないので取り回しを選ぶ必要アリ Uターンさせるレイアウトには向かないが直線的で緩いカーブなら形状も保持してくれるので便利。