セルモーターリレーのレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セルモーターリレー PMC
PMC
7,998 / 税込 8,798
純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社菅沼自動車 様2023-06-03
用途:
車載型発電機のスターターリレーに
対象商品:
26229577

輸入車載発電機のスターター修理で、リレーがダメでした。
容量やサイズなどを検討してやっとこのリレーにたどり着きました。
当然マウント形状が全く異なりますのでブラケットなど加工追加し
問題無く始動することが出来ました。

1人が参考にしています
株 british beat 様2019-04-21
用途:
旧車電気系に使用します
対象商品:
26229577

コンパクトで非常に使いやすいです
おすすめします。是非とも

2019-07-23
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
26229577

前回、他店で購入した同商品は6ヶ月で故障。経年劣化が早いのか個体にバラツキが有るのかが分からず、少々不安である。

1人が参考にしています
廣陽商事 様2018-08-09
用途:
バイク用
対象商品:
26229577

カワサキ Z2RS用に 買いました リプレイス品ですが 安心して 使えます

2017-10-27
用途:
エンジン駆動ポンプのセルモーター用スタートリレーとして使用
対象商品:
26229577

支障なく動作しましたが、取り付けステーはやや貧弱です。