HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤のレビュー
1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。
接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。
水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
【用途】コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。
異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。
接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。
有限会社クラフト 様2018-12-13
- 用途:
- ステンレス薄板の裏側のアンカー金物接着
- 対象商品:
- 48621195
以前アルゴンもしくわスポット溶接にて組み付け表面を仕上げていましたが、大変時間がかかりかつ歪みや美観の問題が有り苦労してました。溶接部をこの接着剤に置き換え組み立て低増す。強度、耐久性など問題なく大変助かっています。ばら売りされると更に助かります。
1人が参考にしています