打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用のレビュー
ガレージハッピー 様2021-01-15
- 用途:
- 中古車のタイヤホイールのバランス取り
- 対象商品:
- 49359494
この量でこの価格、コスパ最高です。
他のサイズもリピートさせて頂きます。
1人が参考にしています
四輪屋 様2019-04-19
- 用途:
- ホイールバランス調整
- 対象商品:
- 49359476
このタイプはトヨタ・日産以外の三菱・スバル・マツダのアルミに最適です。5g~15gは狭すぎてかなり厳しいです。もう1サイズ爪幅があるとベストです。つまり、アルミ打ち込みタイプはオールマイティーなバランスウエイトは存在しません。3種類か4種類必要です。スズキ、スバル、日産・トヨタ、ホンダです。ホンダとトヨタは互換性がありますので工夫して同じウエイトで代用可能です。
2人が参考にしています
タイヤパーク 様2019-12-09
- 用途:
- タイヤ交換時のバランス取り
- 対象商品:
- 49359485
全くもって打ち込めません。この商品は打ち切りが良いかと思います。返品したいです。
2人が参考にしています
2017-10-26
- 用途:
- 車タイヤ交換
- 対象商品:
- 49359476
ホイルバランサー用のウエートの種類を時々間違えています、最近もトヨタの純正ホイール用の5グラム頼んだらスズキ用の50gが来ました、面倒だから今日再度5gを注文しました、50g100個の支払いはいくらになるか心配です。絶対に間違わないで下さい。(もしかして5gの支払い?ならいいけど、調べるのも面倒くさいし、、)
できれば、返品したいよー、、、、
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。