ヒューズボックス 平型のレビュー
- 用途:
- 追加パーツの時使用
以前は蓋無しを購入しましたが今回は、多少の防水も期待しこちらにしました。ほこり等も入らないので、エンジンルーム内はこちらを使用しようかと思って購入しました。ヒューズも大きいので交換や点検時の目視しやすいです。
- 用途:
- JA11ジムニーメンテナンス
エンジンルーム内エアコンヒューズボックスが劣化したので交換しました。
- 用途:
- バイクのバッテリー直接配線の保護
- 対象商品:
- 50851614
リレー接続の保護として購入しました。リード線が硬いので取り回しに難がありますが長さも十分あって使えます。意外と大きいので狭いところに使う時は注意が必要、同じものを連結できる接続部に予備のヒューズが入れられます。連結しないので反対側は切り落としました。
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 50851614
バイク修理でガラス管ヒューズからの取り替えに使用。フタ付で保護機能が期待でき、ヒューズもつまみやすいのでこちらを使用。コンパクト差が必要な時は、露出型のシンプルなものや小型ヒューズ型と使い分けます。
- 用途:
- 電装品の取付に
一番入手しやすい平形が良いです。
配線が少し太く、ギボシ接続が大変なので、細いのとアンペア別で2種類選べるとなお良いのですが、概ね満足です。
- 用途:
- 自動車のヘッドランプ用
- 対象商品:
- 50851614
古いシビエのH4ハーネスのFUSEフォルダーが接触不良で溶けたので、リプレース。
これはカスケード出来るので複数使う時に便利です。
防滴では無いですよ。
- 用途:
- 除雪機のメンテナンス
- 対象商品:
- 50851614
純正はガラス管ヒューズなのだが、ホルダーの接点にさびが発生して接触不良気味になったので本品と交換した。MonotaRO製の他のヒューズホルダーは、15Aまでか30Aまでのものが多いが、本品は20Aまで対応していて都合が良かった。
- 用途:
- バイク電気回路のの保護協調に
- 対象商品:
- 50851614
分岐回路の栓型ヒューズホルダーが心もとないので使用。予備の電源ヒューズも統一でき出先でも大きい平型ヒューズなので交換も容易になります。リピートで予備も購入しています。
- 用途:
- バイクのヒューズボックス交換
- 対象商品:
- 50851614
もともとバイクのヒューズボックスは管ヒューズ仕様であったが、腐食が見られたため交換しました。やはり、普及しているブレードタイプであり、サイドにスペアヒューズも取り付けれるので満足しています。もう少し被覆が柔らかければよいと思いますので★4つです。
- 用途:
- 燃料ポンプ用のヒューズボックスに使用
- 対象商品:
- 50851614
自動車の燃料ポンプラインのヒューズボックス用として購入しました。
量販店、ホームセンターで売っているものと遜色なく、問題なく使えています。
次回も、購入したいと思います。
- 用途:
- バイク配線
- 対象商品:
- 50851614
コスパ最高の一品です。
素晴らしいの一言です。
既に何度もリピーターになってしまいました。
これを見つける前に他で買ってしまった事を後悔しました。
- 用途:
- 管ヒューズの平型ヒューズ化
- 対象商品:
- 50851614
とにかく安い。いくつか連結できるので良い。配線は太いので、細い仕様があったらさらに使いやすい。
- 用途:
- オートバイや自動車の電装品取付
- 対象商品:
- 50851614
オートバイの電装品作動安定にリレー回路を作っています。他メーカーより安価で助かります。元々付いている配線が私の仕様には太すぎるため、新たに作り直しています。内部の端子は特殊な物では無く、普通の平端子なので加工しやすいです。
- 用途:
- シガーソケットに増設
- 対象商品:
- 50851614
バイクにシガーソケットを付ける際にヒューズボックスも取り付けました。3口ソケットの側面に両面テープで貼り付け、プラス側の配線に割り込ませました。ヒューズが手元にあるので交換が楽です。