SAS-TEC 肩 ひじ ひざ用プロテクター 単体のレビュー
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ないSAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
2019-01-18
- 用途:
- バイク乗車中
- 対象商品:
- 50903965
プロテクターで有名なコミネさんのプロテクターを購入しようと思い、ショップで装着してみたが違和感があり腕が曲げにくかった。色々調べてこちらの商品にしたが、適度な硬さで装着後も違和感なし。重さはある程度あるけど慣れると気になりません。まだバイクでこけたことがないのでどれだけ保護できるかはわかりませんが、安心感はあります