シリコンラバーヒーター角形タイプのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機
八光電機
7,898 / 税込 8,688
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
実験用途

サイズ感、厚さともに使い勝手が良く重宝しています。