導電塗料スプレー缶 ニッケルのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム
ポリカーム
4,198 / 税込 4,618
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。 【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ファースト電子開発株式会社 様2019-04-02
用途:
無線機のケースの電磁シールド
対象商品:
56773413

小型無線機の樹脂ケースを電磁シールドするために使用、ケース内部全体を塗装しました。電気抵抗は1Ω以下で、十分なシールド効果が得られました。

1人が参考にしています
有限会社テクノサポート 様2018-09-20
用途:
PPシートへの導電塗装
対象商品:
56773413

PPシートに導電塗装をしたく、このスプレーをしようしてみたが、全く定着しないで、指で擦ると砂のように塗料が落ちしてしまう。紙、木、金属には使用出来ないと書かれているが、被塗装物としてはプラスチックとしか書かれていない。
適用する被塗装物を明確して欲しい。また、このスプレーが塗装後、被塗装物に定着しない商品なのであればその旨を明記して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
PPにはPP用プライマーを下塗りとしてご使用ください。ただし、樹脂筐体塗布用ですので、シートやフィルム状のものは密着しない可能性がございます。
また、適正素材に関しましてはHPに追記させていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。