スムースギアラチェットDVのレビュー
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。
細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
【用途】狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
こっぱ舎 様2024-11-01
- 用途:
- 車椅子・姿勢保持装置などの製作/修理など
ごくまれに必要になる場面があり、購入しました。出張用の工具箱の中身は増やしたくないのですが、これはコンパクトなので隙間におさまるし、いざというときに助かります。
2022-07-22
- 用途:
- オートバイ整備
- 対象商品:
- 67366574
ヘッド厚み(ビットなし)は9.8mm、ヘッド幅15.6mm、長さは93mmです。(実測)
カタログにはヘッド高さ19mmとありますがビット装着時です。
同社のSRD-220より少し強度は低そうですが、ストレート形状なので狭い所ではこちらの方が使い易いです。
このタイプのラチェットはサイズが重要なので、単体での厚み、幅、長さくらいの表記は欲しいですね。
5人が参考にしています