12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25Aのレビュー

平均満足度 4.46 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A 大橋産業(BAL)
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
26件中 21~26件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
奈良市役所 様2022-07-07
用途:
作業車両の充電管理
対象商品:
68778876

事業所で作業車を多く使用しているが、予備車は稼働が少なく充電管理が必要となってくる。急速充電器があるのだが、かなり古い型式なのでバッテリーの寿命を考えると使用したくないため、常時充電しても良い新しい型式の充電器を追加した。

1人が参考にしています
2019-02-05
用途:
運搬リフトの充電に使用します
対象商品:
68778876

液晶部分に状態表示されるので、分かり易く使い易いです。

七龍総業株式会社 様2018-12-16
用途:
暫く使ってない機械エンジンのセル始動用
対象商品:
68778876

値段的にも満足しているが24ボルト用には不足、性能を上げて、もう少し金額をあげても良いと思う。

アグリジーゼル 様2018-11-19
用途:
機械類の保守等
対象商品:
68778876

配線のクリップを脱着時にスパークが発生しにくく、電圧・電流の調整も自動化されており、過充電の心配もなく取り扱いが楽。

六本木電気管理事務所 様2018-07-04
用途:
作業で使用する、バッテリーの充電
対象商品:
68778876

バイク用、軽自動車用を充電しましたが、ほぼ自動で取り扱いが簡単で良いと思います。

株式会社アライドリサーチ 様2018-01-24
用途:
車のバッテリーへの充電
対象商品:
68778876

とりあえず使い易かったです。バッテリー接続のまま使用できることが特に良かったです。
充電量が%で液晶画面に表示される点もかなり良いと思います。

1人が参考にしています