断熱ガラステープ (サーモプロテクター)のレビュー
- 用途:
- 自動車メンテナンス
エキパイには施工済みなので、クラッチレリーズシリンダ周りに使用しました。
断熱を行うと、内部のゴムが劣化しにくくなり、突然クラッチが踏み抜けてしまう頻度が少なくなりありがたいです。薄く、ある程度巻きやすいので、耐熱タイラップで固定もしながらの施工です。私は満足ですが、耐熱シートを使用する方が多いと思います。
- 用途:
- 自動車・バイクの整備
エンジン回りの断熱処理に使用しています。裏面に糊付きなので、素早く固定できて便利です。
- 用途:
- 自動車エンジンルームメンテナンス
クラッチレリーズシリンダを排気熱から守るために使用。
厚さも扱い易く、いい感じで巻け、満足しています。
- 用途:
- 車両高温部の保護
- 対象商品:
- 69325856
ガラス繊維が散ることもなく使いやすいです。価格帯が安い物もありますが、耐熱温度が全然違うので選定する時は注意が必要です。厚さはそんなに無いので、発熱側ではなく受熱したくない側に貼るのが正しいのだと思います。
- 用途:
- 旧車のメンテナンス(修理)に使用
- 対象商品:
- 69325856
純正のアンダーカバー部品の補修用として使用しており、今回は不足分の追加として購入しました。
粘着剤は結構強力で、全体的に柔軟性も有る為、取扱いし易い製品だと思います。
耐久性に関しては、今後の継続観察が必要ですね。もう少し価格が安ければ申し分無いのですが。(星4個と致します。)
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 69325856
自動車の配管等の断熱のため購。サイズ的にも使い勝手が良く、自動車の熱から守るためにいろいろな箇所に使用できます。
- 用途:
- ヒーターホースの断熱
- 対象商品:
- 69325856
ヒーターホースの断熱を探していた所、安価なモノタロウブランドで見つける。
粘着力もしっかりしていて、遊び用のクルマに使うには十分。
- 用途:
- バイク燃料ホースの熱対策
- 対象商品:
- 69325856
ハサミで簡単にカットすることが出来、小細工が出来ます。ただし、ホースに巻いて使用したため両面テープの粘着層が負けてしまい針金などの2次対応が必要でした。本来の熱害対策としては問題ない性能が得られました。今後はキャブなどの面形状部位に使用していく予定です。
- 用途:
- ファンヒーターの排気管からの熱防護のため
- 対象商品:
- 69325856
ファンヒーターの排気管の輻射熱によって壁紙が焦げたために、急遽購入した品物ですが、この薄さなのに完全に熱を遮断してくれており、排気管を手で触れられるぐらいの温度にまで下げてくれています。感動しました。
- 用途:
- マフラー
高い。
他の商品の倍高い。
半分の長さしかない。
残念。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 69325856
27年落ちの車の触媒前のフロントパイプと、遮熱対策としてエアクリーナー後のインテークパイプに使用。はっきりと出力のアップを体感できるほど効果あり。
- 用途:
- ヤマハ YB-1(F5B)のカスタム
- 対象商品:
- 69325856
ヤマハ YB-1のマフラー用バンテージとして使用。耐熱温度は550℃なのですが、試運転で外側のアルミ箔にひび割れが発生してしまいました。ガラス繊維の耐熱はあるのでしょうが、アルミ箔は550℃まで持たないようです。ひび割れたアルミ箔部分が剥がれてくるかどうかは今後経過を観察します。
- 用途:
- 車の吸気ダクトの断熱等
- 対象商品:
- 69325856
吸気温度上昇防止にダクト周りに貼付。接着も剥がれず断熱効果も多少あり。
物はいいのですが、高価。用途からしてもう少しコストダウンして安価にして欲しいです。
- 用途:
- エンジンルームの配管の断熱
- 対象商品:
- 69325856
粘着力の点で少々問題がありました。
なるべく粘着面に負荷がかからないような、巻き付け方法を工夫する必要があると感じました。
ただし、値段という点も加味すると、妥当とは思います。