防水型デジタル温度計(本体のみ)のレビュー
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
【用途】食品温度測定に最適なデジタル温度計
株式会社 フジ食品 様2025-02-03
- 用途:
- 温度計測
防水型となっているが、非常に防水能力が低い
1年もたたずに不調になり、分解すると水滴がたくさん出てくる
センサー部分は生きているので本体だけ代替したが、耐久性を見てすぐに壊れるようなら違う機種を買いなおす事を検討