ECOカルガード ナイロンコード用のレビュー
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 18476369
刈払機をナイロンローターで使っています。庭の雑草が背が高いので、『ローター巻き込みで作業中断!』が多くて困っていましたが、コレで解消できました。使いやすいです。また、体の前面が草まみれになっていましたが、コレを使うとかなり軽減できました。半分くらいかなあ。
おすすめできます。
- 用途:
- ビニールコードによる草刈り作業
- 対象商品:
- 18476369
コード巻き取りヘッドを石垣や樹木壁などにぶつける事なく草刈り作業が出来るので、大変重宝します。
紐や何かがヘッドに絡んだ時取り易い様ガードがワンタッチで跳ね上げられる構造だともっと使い勝手が良い。
- 用途:
- 草刈機
- 対象商品:
- 18476369
マキタのMUR368UDG2に使用したくて購入しました。
エンジン用に設計されている為、センターの小さい穴には、やはり
入りませんでした。
取付金具は合わないの全て外し、左右のズレ防止にモーター部の
makitaとBLMOTORマークの間にコンベックスベースを貼り、
保持ピンの穴を利用して結束バンドで固定と、カバーホルダーの穴を
利用してパイプに固定し、2つの結束バンドの中間も、結束バンドで
固定すると安定しました。
ナイロンカッターとカルガードの隙間は10cm位になりますが、十分使用可能です。
ナイロンカッターの能力を最大限に出来るので
雑草刈りは、指位の太さの物はむりですが、小さい所は、低速で十分、
丈夫な物は中速で十分ほぼ刈り取れます。 大満足です。、
細かい草が足から顔まで付くので、網のフェイスガードと前掛けは必須です。
- 用途:
- ナイロンコードによる芝の手入れ時
- 対象商品:
- 18476369
概ね予想通りの使用感でしたが、金属刃と交換して使用するので、ワンタッチ操作で脱着できるようバックル等で固定できれば良いと思います。
- 用途:
- 農業機械に使用しました。
- 対象商品:
- 18476369
一番力のある部分が有効に使えます。ホームセンターにも同様な価格で売っており、送料無料時に購入しなければ価格的に高くなってしまいます。
- 用途:
- 畑の境界の草刈り
- 対象商品:
- 18476369
畑の境界に防鳥用網を張っているので網一杯まで草刈りをしたいので購入しましたがコードが自動振り出しの場合コードが長くなった時に網に絡みます。ガード無よりは大分便利ですが、もう一工夫が必要か。