セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱
坂口電熱
13,980 / 税込 15,378
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。 【用途】プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
銚子鮮冷株式会社 様2022-11-18
用途:
冷凍倉庫内のヒーター
対象商品:
19592765

すぐに発送してもらい助かった。
値段も手頃なので、今後も使用していきたい。