耐熱手袋 ダイローブH200-55のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱手袋 ダイローブH200-55 ダイヤゴム
ダイヤゴム
26,980 / 税込 29,678
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。 【用途】半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-24
用途:
高温の水槽内にサンプルを出し入れする際に使用(火傷対策)
対象商品:
25822065

高温での作業時に使用していますが、長さが有ることで手袋の上からお湯が流れ込む事も無く、お湯による火傷のリスクは格段に下がりました。
唯一残念なことが、耐久性が低い事です。作業上どうしても指先が破けやすく、他の場所は問題無くても、指先が破けると使用出来なくなるので、もう少し指先の補強がされると長く使用出来そうなので改良されることを願っています。

株式会社ミルファーム 様2021-11-26
用途:
ボイル槽からの引き上げ
対象商品:
25822065

すぐに中の布の継ぎ目が破れて使用不可使い物にならない。