エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプのレビュー
タケシマ技研有限会社 様2021-05-21
- 用途:
- 精密機器のエアブローに
いい商品で、満足しています。
ただ、交換フィルターと本体(フィルター付き)の価格が同じなのはなぜでしょうか?
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品販売価格設定の参考にさせていただきます。
2019-11-15
- 用途:
- 局所的に清浄空気でのエアーブロー作業をする時
- 対象商品:
- 39229804
「交換用エレメント単品とジョプラスター本体単品を足した値段より安価」あたりの点にまず惹かれました。
元々、ジョプラスターシリーズを気に入っていたこともあり、試しに一つ購入してみたのですが、大満足です。
軽量なジョプラスターの操作性の良さを損なうことなく、簡単に0.01μmレベルのろ過度のフィルタを追加できるのは大変ありがたいです。
また、交換用エレメントも(このレベルのろ過度の品としては)比較的安価な価格で入手でき、交換も非常に容易であるなど、ユーザ目線で文句の付け所がありません。
一つだけ、製品に対する不満ではないのですが…
本ページに記載されていない情報の内、
「中空糸膜フィルタの耐圧が 0.49[MPa](=5[kgf/cm^2]) である」ことには注意が必要だと思います。
届いた商品にも記載が無かった(ジョプラスター本体パッケージと、何も記載されていないポリ袋にフィルタが入っているだけの簡素な同梱で、フィルタに関する情報が皆無だった)ので、危うく耐圧を把握せずに破壊するところでした。
注文コード:37145744、フィルタ単品のページには耐圧の記載がありましたので、
モノタロウの担当者様、当該ページの「 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.49[5] 」の情報だけでも本ページに転載して頂ければ幸いです。
ご参考まで。
4人が参考にしています