UL耐熱ビニル絶縁電線 UL1015のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UL耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 モノタロウ
UL規格認定品です。 【用途】電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-23
用途:
リニアアンプの電源回路補習
対象商品:
42832747

商品自体に不満はないが、もっと太いサイズの種類を追加していただきたい。

1人が参考にしています
2021-05-07
用途:
真空管アンプの配線材に使用
対象商品:
42832668

高電圧を使用する真空管アンプの内部配線材として使用しました。
耐電圧600Vなので300v~500Vを使う回路に安心して使えます。
10m長さのカット線材を購入しました。
色の種類がやや少ないので増やしていただけると有難いです。

1人が参考にしています
2020-11-13
用途:
機器内部配線
対象商品:
42832607

AC100Vの配線に使用します。小さな機器の配線で少量でしたので10mで購入でき感謝しています。600V耐圧なので被覆が厚くなることからちょっと固いなという感想です。

1人が参考にしています
2020-04-09
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
42832817

カーオーディオの配線に許容電流20A以上の電線が必要でしたが、ホームセンター等では自動車用電線で2.0SQ(MAX200A)までしか取扱が無く、一般電線だと耐熱温度に不安が・・・かといってバッ直用のキットだとオーバースペック&高価ということでコチラを購入してみました。適度にしなやかで取り回ししやすい電線です。価格も切り売りレベルのお値打ちで非常に良いと思います。ちなみにREV'S(フジックス)の2.0SQだと許容電流が20Aで他はだいたい200Wまでなので今後も重宝しそうです。

1人が参考にしています