ドライブレコーダーのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライブレコーダー movio
2.4 LCDの大画面液晶なので、撮影したデータをモニター要らずでその場で再生し、確認することが可能です。 防犯カメラとしても使える機能として、衝撃を感知すれば自動で録画が始まる駐車モードや、ファイルを自動ロックするGセンサー機能も搭載し、圧倒的なコストパフォーマンスだけでなく、機能が充実しているところが特徴です。 その他、古いファイルから自動で上書きするサイクル録画にも対応しています。 miniHDMI出力ポートを搭載しているので、テレビやモニターなどの大画面で一斉に撮影データの閲覧も可能となります。 赤外線によるナイトモードも搭載し、夜間でも鮮明に録画することが可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東京ライフアシスト 様2021-02-08
用途:
バックレコーダーに使用
対象商品:
42034695

取り付けが簡単、価格が超手頃なのでバックレコーダーとして使用している。

2019-12-13
用途:
運転、見張り番
対象商品:
42034695

よくよく見てみたけどFRCのOEM品でしょうか?よく似てるのですが。。。
ドライブレコーダーとしては本当の意味で100%ではない。
夜間が弱い。
物としては値段相応だと、常時撮影できるので2時間程度ですが。
それと、室内の簡易防犯カメラとしても応用できるので車使わないときは
駐車場の監視に使用。
耐久性がどうかな。。。。

1人が参考にしています