全自動パルス充電器のレビュー

平均満足度 4.62 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
10,980 / 税込 12,078
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 【用途】バッテリー充電器
42件中 41~42件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-14
用途:
定期的な充電
対象商品:
45050453

マイルドハイブリッド車の充電に使用。何故か必ずバッテリー残量60%からスタートする。
直接バッテリーに繋いで居ないため不明だが、恐らくちゃんと充電出来ていると思われる。
ケーブルを巻き付けるタイプではなく、収納できるスペースがあればなお良かった。

2019-10-29
用途:
バッテリーの保安充電
対象商品:
45050453

パルス充電が出来る事と2A~15Aまで電流幅が選べて、バイクも安心充電

1人が参考にしています