薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
309 / 税込 340
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-18
用途:
洗面台の混合栓の給水側可撓管(ホース)の取り換え

食品用耐圧ホースという事で 省スペースなカシメ型ホースクランプ(ステップレスイヤークランプ) との組み合わせで 6万円以上かかる洗面台入れ替えが 工具代を入れても1/10以下の費用で修理ができた。

1人が参考にしています
ファイトケミカルプロダクツ株式会社 様2024-05-29
用途:
食品を扱う工場ラインで利用
対象商品:
74065338

利用してきたホースが古くなったので交換用として購入。食品対応の物で安心して使えます。

2024-01-13
用途:
蒸留装置の配管用
対象商品:
74064805

フーズホースと違って、硬くて曲げにくいです。曲げ半径が緩くとれる用途には良いと思います。