水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]のレビュー
- 用途:
- 平面研磨機の切削水供給
研磨機の切削水供給ホースが劣化して水漏れをするようになったので、修理部品として購入した、工業用の液体輸送用として十分に実績があるメーカーであるので全く心配はしていません。
なにせ機械を設置した20年前に機械に付いてきたホースと同じものですから
また20年使えます
- 用途:
- オイル交換用ポンプホース
- 対象商品:
- 09485734
古いホースは寒さとオイル長期つかって、硬くなってしまってた。ホース交換後は柔らかい使いこごちで作業がスムーズに出来て、良かった!
- 用途:
- オイルチェンジャーの部品の交換用
- 対象商品:
- 09485147
エンジンオイルの交換に使っているオイルチェンジャーのホースが古くなって硬くなったので、
- 用途:
- エンジンオイルの排出作業
- 対象商品:
- 09485393
エンジンオイルの排出作業をするのにバキュームを使うので一般的なホースでは吸えないのでスピリングホースが必要でありました。価格安価でメートル指定で購入可能であった。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 09485131
ミカサの小型ロードカッターの壊れた水ディストリビューターの出口側に使用。接続部取付に針金入りなのはどうかと思ったが、トーチランプでチョイと炙って取り付けたらバッチリ。針金入りなので潰れる心配は皆無だ。ホース脱着も簡単にイケます。
- 用途:
- 車のブローバイガス用に
- 対象商品:
- 09485156
車にオイルキャッチタンクを取り付け、PCVからこのホースで接続しました。
負圧がかかるのですが、スプリング入りですので、ひしゃげることなく使えています。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 09485393
オイルキャッチタンクとの接続に使用しました。金属バネが入っているため、管との接続時が固いですが、本体の曲げ等はそれほど固くはないです。
- 用途:
- 車のオイルキャッチタンク用ホース
- 対象商品:
- 09485655
オイルキャッチタンクホースに最適です。
PCVバルブ経路に接続した通常のホースは負圧の影響(?)で内径がつぶれてしまいました。(エンジンかけるとわかります)
スプリングホースは強度がありつぶれません。
オイルキャッチタンク用にもお勧めです。
- 用途:
- 船の舫いロープの保護カバー
- 対象商品:
- 32728394
ヨツトを外洋に面したマリーナに、係留、船の舫いロープの保護カバーとして
φ32 ロープ保護カバーとして トヨスプリングホースが最高です。強くて丈夫です
桟橋クリートにフィツトして良い お勧めです。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 09485165
自動車のブローバイホースに使用しました。
つぶれる事もなく取り回ししやすいと思いました。
耐熱性が高くないですが特に問題なく使用出来ています。
思ったより納期が掛かったので、そこを改善して頂きたいと思います。(4m品を購入)
商品には満足しています。
- 用途:
- ジムニー(ja11)に取り付け
- 対象商品:
- 09485646
オイルキャッチタンクのホースに使用しました。陰圧でつぶれる心配が無く安心です。しかも安いww
- 用途:
- 林業
- 対象商品:
- 32728175
林業で使ってます。軽油を補充する都度地面に軽油が垂れるのがつらかったので、この透明なものに変えました。めちゃ値段が張りますが、林業ではお勧めです。
- 用途:
- 機械部品の交換
- 対象商品:
- 32728385
チューブ内を真空にした時に形状保持が必要な用途で使用。60℃で耐圧出来る優れもの。素材がビニールなので対応年数も期待できる。長さが選べて安価なので重宝している。
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)