全自動パルス充電器のレビュー
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
【用途】バッテリー充電器
2022-11-15
- 用途:
- j自家用車のバッテリー充電に使用
- 対象商品:
- 52148593
説明書の通りに実行したところ問題なく充電が完了しました。充電が終わってから日数が経っていないので、サルフェーションが改善されたかどうかの確認は未だです。
1人が参考にしています
ウッドペッカー 様2021-01-05
- 用途:
- フォークリフトのバッテリー充電
- 対象商品:
- 52148593
パルス充電ができ、保護機能もしっかりしていて安心して使えます。トラックなどの大型のバッテリーにも使えるので一台あると重宝しそうです。
1人が参考にしています
2020-04-09
- 用途:
- 日常の自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 52148593
5~6年前より3万位のチャージャーを使用しています。
大自工業素晴らしい!
高負荷が、かからない限りファンは回らないし(とても静かです)、作りはしっかりしているのに軽量です。
繋ぐだけで充電量を自動で判断するし、言うことなしです!
7人が参考にしています