耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300のレビュー
■ 製品の特徴
火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。
高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。
耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。
金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。
高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。
低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。
高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。
■ プロフェッショナルが選ぶ理由
本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。
また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や
密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
【用途】■ 主な用途例
1. プラント・工場設備(MRO)
漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。
緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。
肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。
2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品
エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。
精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。
船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。
3. 金型・溶接・接合補強
金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。
溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。
接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。
4. 形状復元・造形
ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。
金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。
2026-01-05
- 用途:
- 鈑金作業での鉄板の接着
- 対象商品:
- 85293408
硬化までの時間が短い為、作業箇所へは
多目に盛り付け、素早く済ませないと
折角の材料が無駄となります。
何個かリピしてコツを掴みました。
1人が参考にしています
ゼネラルカーゴ 様2025-08-28
- 用途:
- バイクや車の整備
- 対象商品:
- 85293408
これまでも様々なエポキシ系パテや接着剤を
使用してきましたが、これは耐熱性、強度ともに高い。
すごいわ。
使用方法もとても簡単です。
1人が参考にしています
株式会社アートクラフト 様2025-04-20
- 用途:
- 各種パテ作業、造形
可也高価ですが性能的には満足で磨くとほぼ鏡面に近い感じも出せますので、いろいろな修正、加工、造形などに使え便利です。特にアルミ製品に使用すると(うまく行けば)ほぼ一体に見えるようになるのでなかなかGoodです。
2024-11-07
- 用途:
- サブホッパーの穴開き修理
アルミのサブホッパーの穴開きに使用しました。
穴を拡大し、ステンレスを形状に切り
パテ埋めしました。
熱硬化もしたのでカチカチに固まってくれました。
仕上げにペーパーヤスリで仕上げたら業者が直したようになりました。
大木商会 様2023-01-30
- 用途:
- アルミ部品の欠け部分の補修
- 対象商品:
- 85293408
アルミ製のバックステップのバックプレートが一部欠けた為、この補修材で整形して元に戻りました。硬化後は同等の硬さを再現しました。高価なケミカル品が多数出ていますが、この商品は少量で販売されているのでロスも少なく済みました。また、保管は専用のケースに入れて更にジップロックで外気との接触を遮断すると三ヶ月は硬化せずに保存出来ます。優れものです。
4人が参考にしています
オートガレージチェックポイント 様2023-12-26
- 用途:
- オイルパンの穴補修
- 対象商品:
- 52630534
乾かした後に熱を入れると、カチカチに固まり、オイル漏れが治りました。
1人が参考にしています
奈良トヨタ株式会社 様2023-01-11
- 用途:
- オートバイの整備
- 対象商品:
- 85293408
固まるのが早く、削りやすいので使い安い商品でした。また、削るとアルミ地になります。もう少し価格が安ければ、、、
1人が参考にしています
2023-01-15
- 用途:
- バイクのシリンダーフィンの補修
- 対象商品:
- 85293408
アルミシリンダーのフィン欠けに使いました。そこそこ使えると思いますが、色が金属色ではなくただのグレーなので多少我慢も必要ですね。あくまで樹脂なので、強度を必要とする部分には不向きです。
2人が参考にしています