レーザー受信器のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レーザー受信器 セルスター
セルスター
7,698 / 税込 8,468
ご使用中のレーダー探知機が光レーザー受信対応していない場合でも、AL-01をプラスで設置する事で光レーザー式オービスにも対応できます。 〈最速・広角レーザー受信〉AL-01はレーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載! どこよりも早く広角のレーザー受信が可能です。 〈<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>〉 レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。 ※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。 〈独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>〉 AL-01は、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 AL-01は、付属の接続コードを使用して、セルスター製の相互通信対応レーダー探知機の外部入力ソケットに接続できます。 AL-01は、シガーライター用DCコードが付属しているので、セルスター製のレーダー探知機が無くても単体でレーザー受信機として使用できます。 AL-01本体でLEDと音声で警告を行います。 〈日本製・安心の3年保証〉製品開発、設計、生産から品質管理まで全て国内の自社で行なっています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社開健社 様2021-02-05
用途:
運転
対象商品:
52661413

最近は小型の移動レーザー式オービスをよく見掛けます。
幹線道路での深夜帯でも稼働させてる現場を見たので購入。
現在付けているレーザー探知の付いていないレーダーを無駄にする
事なく安価でレーザー受信も出来るようになったので大変満足です。

2021-04-18
用途:
運転中
対象商品:
52661413

おまもりとして 買いました。
まだ 一度も鳴ってません。 正常なのか壊れているのか? セルスターなので 信用しています。