車載ホルダー(200-CAR055)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト
サンワダイレクト
3,198 / 税込 3,518
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
電修技研 様2021-01-20
用途:
軽トラック運転時
対象商品:
53975155

軽トラックの運転中に電話が掛かって来た時などに大変便利です

1人が参考にしています