スライドレールのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スライドレール LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
2,998 / 税込 3,298
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
戸田企画 様2024-07-24
用途:
引き出し作成
対象商品:
55503946

とてもよい製品です。金額もそれなりで、大変満足しています。引き出しの取り外しも楽にでき素晴らしいです。