バッテリー充電器のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器 セルスター
セルスター
29,980 / 税込 32,978
DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-03
用途:
バッテリ充電
対象商品:
60869604

操作性が抜群に素晴らしいです。充電器はプラス・マイナスの端子の取付操作を誤ると充電器だけでなく本体までだめにしてしてしまいますので、使用するにあたり慎重に行う必要があります。

4人が参考にしています