12V/24V充電器 BALSTAR CHARGERのレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
20,980 / 税込 23,078
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません 【用途】普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
延岡自動車鈑金塗装 様2023-10-05
用途:
仕事の車に使用
対象商品:
61055129

軽いので持ち運びも良く、操作も簡単で性能的にも問題なく充電できました。

1人が参考にしています
2022-12-12
用途:
自動車バッテリー充電
対象商品:
61055129

社用車のバッテーリーが上がってしまい、普段走行量が少ないのできちんと充電するために購入。社用車はバッテリー交換していたのですが半年で上がってしまい、この充電器で交換前と交換後のバッテリー両方復活しました。充電時間は2日ほどかけてバッテリーのインジケーターが緑になるまで行いました。

坂本製作所 様2021-12-02
用途:
充電
対象商品:
61055129

トラック,フォークリフト,自家用車の充電で12v、24vと使い分けが必要不可欠なので
助かっています。
接続も簡単で良いと思います

3人が参考にしています
坂本製作所 様2021-11-29
用途:
充電
対象商品:
61055129

トラック,フォークリフトの充電で使用するので24v,12vが使えるので重宝しています
使い方はとても簡単でよいとおもいます

2021-01-22
用途:
場内車のバッテリー充電
対象商品:
61055129

バッテリーの状態診断ができるのと、充電完了がわかるので助かります。

3人が参考にしています