12/24V兼用ジャンプスターターPro24のレビュー
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
【用途】バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
2022-06-25
- 用途:
- バッテリー上がり
バッテリーが完全に切れている場合使えない、反応すらしない
手動切り替えより自動切り替えが優先される
新品バッテリーの方がお得。
3人が参考にしています