ZOIDチップソー 石膏ボードのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ZOIDチップソー 石膏ボード SK11
SK11
2,498 / 税込 2,748
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。 【用途】充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MECH-LABO 様2024-11-08
用途:
良く切れる!

刃厚が薄く軽い力ですごく切れる!直径150mmが他社ではなかなか無く、またリピートします。デザインもかっこいい!