カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB]のレビュー
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
2025-02-05
- 用途:
- 船舶の魚倉の配管として使用しています。
いつも迅速な対応をしていただきありがとうございます。
![カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74070913-250401-02.jpg)