Anker PowerPort III 2-Port 65Wのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker PowerPort III 2-Port 65W Anker(アンカー)
Anker(アンカー)
   
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBook Pro (14インチ、2021) であればわずか1時間30分で満充電可能です。 (Anker調べ) 2台同時に急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、最大45W&20Wの出力が可能。 幅広い機器に2台同時に急速充電ができます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約50%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 MacBookやUSB Power Delivery対応のWindows PCにも対応:単ポート利用時は最大65W出力が可能なUSB PD対応USB-Cポートを搭載。 MacBook ProやUSB PD対応のWindows PC、Dell XPS13、ThinkPad X390等の幅広いノートPCに急速充電が可能です (※2ポート利用時は下部で最大45W、上部で最大20W出力になります) 。 iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から30分充電した場合での比較) 。 さらに、USB PDのオプションであるProgrammable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。 旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
宇都宮電子株式会社 様2024-11-28
用途:
充電で。

このメーカーは使用した事があったので、安心して頼めました。
充電時間も短縮できるので重宝しております。

株式会社テクノフレンド 様2024-03-01
用途:
ノートパソコン充電
対象商品:
12011355

パソコン付属の充電コードよりかなりコンパクト
収納性も良く、外出時の持ち歩き便利です。