Anker PowerPort III 2-Port 65W
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBook Pro (14インチ、2021) であればわずか1時間30分で満充電可能です。 (Anker調べ)
2台同時に急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、最大45W&20Wの出力が可能。
幅広い機器に2台同時に急速充電ができます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約50%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
MacBookやUSB Power Delivery対応のWindows PCにも対応:単ポート利用時は最大65W出力が可能なUSB PD対応USB-Cポートを搭載。
MacBook ProやUSB PD対応のWindows PC、Dell XPS13、ThinkPad X390等の幅広いノートPCに急速充電が可能です (※2ポート利用時は下部で最大45W、上部で最大20W出力になります) 。
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から30分充電した場合での比較) 。
さらに、USB PDのオプションであるProgrammable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。
旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
USB充電器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 充電で。
このメーカーは使用した事があったので、安心して頼めました。
充電時間も短縮できるので重宝しております。
- 対象商品:
- 12011355
- 用途:
- ノートパソコン充電
パソコン付属の充電コードよりかなりコンパクト
収納性も良く、外出時の持ち歩き便利です。