メモリーキーパー USBのレビュー
【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ!
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。
電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。
車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。
バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。
本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。
「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
2025-10-13
- 用途:
- バッテリー交換時にメモリを保持したいため購入しました。
バッテリー交換時にメモリを保持したいためカーメイト メモリーキーパー USBを購入しました。
モバイルバッテリーは、2A以上出力可能なものを用意しなければならないため、注意が必要です。
実際、1A程度出力ができないモバイルバッテリーを利用したところ、メモリーを保持できませんでした。
1人が参考にしています
2026-01-18
- 用途:
- 車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 21339939
説明書通りに接続し作業を開始しましたが、バッテリーのマイナス端子を外したらランプが二つ共に消灯し、モバイルバッテリーの出力も停止しました。モバイルバッテリーとの相性とかありますかね。
2023-09-05
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 21339939
バッテリー交換に使いました。バッテリー交換自体は何度もしてきたのですが、メモリーが消去されずにバッテリー交換ができるのは有難いです。