日よけパラソルSUNLINE NEO用ウエイトのレビュー
パラソル用ベースです。水、砂で満たして使用できます。パラソルSUNLINE NEOをしっかりとホールドします。
【用途】パラソルSUNLINE NEO(防水タイプ)用。より重量のあるベースを必要とするパラソルに。
2023-09-05
- 用途:
- 屋外作業時
- 対象商品:
- 22356278
安定性と移動性を重視し注水式で重量のある商品を探していました。
・重量(kg):48(満水時)、63(満砂時)
・幅(mm)560×奥行(mm)560×高さ(mm):230
・穴径(mm):33~48
作りや使用感は満足です。
改善点としては満水48Lと大容量なので排水ドレンがあると良い。
オプションで適合ポール外径が22ミリからの心棒があると良い。