ジャンプスターター 12V専用 10400mAhのレビュー

平均満足度 4.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFT
LUFT
8,998 / 税込 9,898
【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。 【用途】突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
shakestyle山口 様2026-01-30
用途:
バイク修理
対象商品:
28616405

届いてすぐの80%では使用できなかったためメーカーに問い合わせたところ最初に5v3A充電器で100%充電しなければいけないとアドレスいただきました。その後バッチリです。

1人が参考にしています
2026-03-06
用途:
出張修理

バッテリーあがりの出張で利用しましたが 小さくても1発でかかりました。

1人が参考にしています
2026-03-29
用途:
ジャンピング
対象商品:
28616405

100%しても、アース不良で失敗した場合、2回目は厳しいかも知れない

2025-06-26
用途:
バッテリーのあがった乗用車のエンジンかけ
対象商品:
28616405

届いたときに75%、家で100%まで充電。エンジンを難なくスターターさせてもほとんど減らなかった。電圧を測れるコードは便利。ケースの質感にも満足です。もしものときはスマホの充電も出来る。

1人が参考にしています
辻鈑金塗装 様2025-03-20
用途:
自動車のバッテリー上がり時のエンジン始動の際に使用
対象商品:
28616405

以前に旧品を使用していたので、今回こちらに買い替えたが、問題なく使えている。

1人が参考にしています