太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業
ニシガキ工業
53,980 / 税込 59,378
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
川尻造園 様2023-11-07
用途:
剪定作業
対象商品:
29439736

パワーアップされた分バッテリーに対して作業時間が短くなっているのが気になる、もう少し長時間使用できるバッテリーが欲しい。