ボンド アロンアルフア光のレビュー
アロンアルフアだから、高速・強力接着できる
付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮
付属ライトの照射で、白化を防止
付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能
通常のアロンアルフアとしても使用できます
付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用
付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
【用途】位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途
コーティング用途やパーツ作り
補修用途にも
2026-03-06
- 用途:
- 研究用に
特殊な実験/研究用に購入。瞬時(1秒以下)で固まるのでありがたい。接着剤というよりはUVレジンに近く、液が垂れる/広がる前に紫外線をあてれば厚く固めることもできる。接着強度も十分にあり、今後も購入を続けると思う。
有限会社大木農園 様2023-11-29
- 用途:
- プラモデルの作成
- 対象商品:
- 44366134
非常に使い勝手が良い。ただし接着剤のみが欲しいときにライトもついてくるのはどうかと思います。接着剤のみの販売もお願いします。
4人が参考にしています
システムサポートプロダクツ 様2025-08-20
- 用途:
- 透明材の接着など
- 対象商品:
- 44366134
性能は全く問題ないです。
が、ひと月ほど経つとノズルが詰まってしまい残りが使えなくなってしまいます。
交換用のノズルだけ販売して欲しいです。
システムサポートプロダクツ 様2025-03-28
- 用途:
- 光接着を必要とする部分の接着と充填
性能的には問題ないです。
他の光硬化材と比較しても、強度や接着性は優れていると判断しています。
ただし・・・・・
容器構造上の問題でしょうが、ノズルの先端が詰まってしまい、半分も使わないうちに使えなくなってしまうのが残念です。
コニシ様にはノズル部分の構造の改善を検討頂きたいです。
1人が参考にしています