LOWスタイルハンドルのレビュー

LOWスタイルハンドル DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
10,980 / 税込 12,078
クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]・クロームメッキ仕上げ・ハンドル径Φ22.2・車検対応・スイッチボックス周り穴開け加工済み 【用途】適合車種:GB350(23)カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドルクロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出すグリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。