車用空気圧センサーのレビュー
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
2024-11-15
- 用途:
- 通常走行時
空気圧は、0.2キロ位い多めに表示される様です。
取り付け時にどうしてもエアーが抜けるため、コツが要ります。
温度はまあまあ合っていると思います。
充電電圧も、0.2V位い多めに表示されています。
多少の誤差は有りますが、まあ目安になればという感じなので、使ってみたいと思います。
クーポン頂いたので2台目にも取り付けようと思いもう一つ購入しました。
そちらも追ってレビューしたいと思います。
2025-05-19
- 用途:
- 用途:走行中の空気圧測定
ハイエースで使いましたが、
電池を交換した直後は測定出来ますが、
半日後には
モニターに近い右前のタイヤ以外は
空気圧の変化を見られなくなりました。