耐熱金属補修剤 ジーメタルのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱金属補修剤 ジーメタル グラスプ
グラスプ
3,798 / 税込 4,178
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。 【用途】ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修エンジンブロック腐食部、破損部補修クランクケース破損部補修ラジエーター水漏れ補修溶接部の肉盛り、錆びの発生防止腐食部分の肉盛り再生配管部の補修マニホールドの肉盛り、形状変更アルミホイールの傷修正
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-21
用途:
フランジから外れたマフラーの修理
対象商品:
79665497

説明書にマフラーへの使用例はなく、自己責任になりますが、最初は、車載状態で遠慮がちに溶接したせいか、すぐ外れてしまいました。針金で仮固定後、こちらを試したところ、ガッチリつきました。いい感じです。はじめは、垂れるかと思うほど柔らかいですが、5分位で次第に粘度がでてきて、ちょっとあせりました。仕上がりは、綺麗な面ができます。(他のエポキシも同じですね)後は、耐久性がどのくらいあるかですね。
使用場所は、タイコ後です。

1人が参考にしています
SUZUKI 様2025-03-21
用途:
鋳物の破損ぶの補強
対象商品:
79665497

3年位使用してます。
この中でもエンジンカッターのエンジンと回転部分が分かれ割れてしまいました。
溶接ですと部分的に付くので再度割れてだめでした。
ジーメタルを破損部と3センチ前後に肉盛りしてなるべく長い時間固まるまで待ちました。
エンジンカッター普通に使用してます。
強度がすごいです。
穴埋め普通の肉盛りはデブコンと変わりません。
エンジンカッターの接続はデブコンではむりです。
値段が高いので使用するものを考え使用します。