スマートエアポンプ JP03のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
5,998 / 税込 6,598
タイプ名:JP03 充電入力電力: 5V-2A 充電ポート: type-C 充電時間:2~3時間バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)使用温度範囲:-10~45℃吐出し空気量: 26~30L/min 最高圧力:2~150psi圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)ホース長:300mm本体サイズ:165×70.5×50mm 本体重量:522g 認証モデル名:LP8
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-03
用途:
オートバイの空気入れ
対象商品:
00413431

車種(車・バイク・自転車)やボールのモードが初期設定されていて使いやすい。更に自分でカスタムできるモードもあり便利です。また、各種アダプタもありいろいろなバルブに対応できるのが良い。
音が大きいのと、耐久性がどのくらいあるのかが気になります。

2025-03-28
用途:
オートバイのメンテナンス

人に進められて購入しました。
思ったより動作音が大きかったですが、手軽に空気圧確認、充填できて良いと思います。

2025-02-05
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
00413431

設定した空気圧で、簡単にタイヤの空気圧を入れる事ができる。